Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-D9F/OPEN Serien-Kabel Schwarz 15,2 m RS–232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-D9F/OPEN Serien-Kabel Schwarz 15,2 m RS–232
Kramer Electronics C-D9F/OPEN Serien-Kabel Schwarz 15,2 m RS–232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70080687
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     95-0210050
EAN/GTIN:
     7291063079895
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
15.2 m
Anschluss 1
RS–232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.