| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70105855 Herst.-Nr.: PE-BPS-15-20 EAN/GTIN: 5397184217450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem kompakten, umweltfreundlichen Dell Premier Slim Rucksack 15 (PE1520PS) mit EVA-Schaumpolsterung können Sie Ihren Laptop vor Stößen schützen und Umweltbewusstsein zeigen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Rucksack | ![](/p.gif) | Material | EVA (Äthylen-Vinylazetat), Leder, Polyester | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Innenfutter Farbe | Grau | ![](/p.gif) | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | ![](/p.gif) | Fronttasche | Ja | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Trolley-Haltegurt | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 299.7 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 119.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 429.3 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 866 g | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 17.6 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dell, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |