Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Pro Aktentasche 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
DELL Pro Aktentasche 14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70105856
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PO-BC-14-20
EAN/GTIN:
     5397184162934
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Entscheiden Sie sich für die Dell Pro Aktentasche 14 (PO1420C), die mit dem Lösungsfärbeverfahren, das umweltfreundlicher als herkömmliche Färbeverfahren ist, und stoßdämpfendem EVA-Schaumstoff, der Ihren Laptop vor Stößen schützt, hergestellt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innenfutter Farbe
Blau
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
370.8 mm
Tiefe
111.8 mm
Höhe
279.4 mm
Gewicht
712 g
Weitere Suchbegriffe: dell notebooktasche 14 zoll, laptop-tasche, 14 zoll laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.