| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70105862 Herst.-Nr.: PE-BC-15-20 EAN/GTIN: 884116331926 |
| |
|
| | |
| Entscheiden Sie sich für den Dell Premier Aktentasche 15 (PE1520C), der Ihnen hilft, die Sicherheitskontrollen am Flughafen schnell zu bestehen, ohne dass Sie Ihren Laptop herausnehmen müssen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | | Etui-Typ | Aktenkoffer | | Material | EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Innenfutter Farbe | Grau | | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | | Gesäßtasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | | Trolley-Haltegurt | Ja | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest | | TSA-Kontrollpunkt | Ja | | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 391.2 mm | | Tiefe | 134.6 mm | | Höhe | 289.6 mm | | Gewicht | 1129 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, computerkoffer, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |