| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70110533 Herst.-Nr.: UA0339 EAN/GTIN: 4052792051827 |
| |
|
| | |
| Das perfekte externe Gehäuse zum Schutz von 2,5" (6,35 cm) HDD/SSD und verwendet eine USB 3.0-Verbindung zu PC/Mac. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 " | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Design | Produkttyp | HDD / SSD-Gehäuse | | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB-Stecker | Micro-USB B | | USB-Anschluss Geschlecht | Weiblich | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |