Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS236U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS236U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS236U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS236U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS236U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS236U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
LogiLink LPS236U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70110538
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS236U
EAN/GTIN:
     4052792051834
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 4 Schutzkontaktbuchsen und 2x USB-Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Schutzkontaktbuchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 1,5m.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
811 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.