| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70110540 Herst.-Nr.: W02B40B EAN/GTIN: 4052792051704 |
| |
|
| | |
| Die 19“ Wandhalterung von LogiLink ist eine kosten- und platzsparende Art der Montage von Patch-Panels und anderen Netzwerkgeräten, wenn der Platz begrenzt ist. Die Halterung ist in der Tiefe verstellbar, sodass tiefere Geräte installiert werden können. Das Klappdesign der Einbauprofile ermöglicht einen einfachen Zugang zur Rückseite der eingebauten Geräte. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 494 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 92 mm | | Montagetiefe (min.) | 236 mm | | Montagetiefe (max.) | 400 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 12 kg | | Rack-Kapazität | 2U | | Wandmontage | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |