| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70146231 Herst.-Nr.: 1614270000 EAN/GTIN: 4008190021788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dimensionsstabile, abgewinkelte, kodierbare Stiftleiste mit dem integrierten Fehlsteckschutz der Unimate Range Steckerfamilie. Erhältlich in seitlich offener oder geschlossener Ausführung. Bei der geschlossenen Variante lassen sich Befestigungsblöcke aufrasten. Die Lötstiftlänge 3,2 mm ist für das Wellenlöten optimiert. Lieferung erfolgt in Kartonverpackung. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Anschlussabstand | 4.5 mm | Merkmale | Typ | Stiftleiste | ![](/p.gif) | Verbindungstyp | Gerade | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anzahl Pins | 8 | ![](/p.gif) | Spannung | 320 V | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |