Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1029 Steckdose Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1029 Steckdose Grau, Weiß
MENNEKES 1029 Steckdose Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70146967
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes cee kupplungsdose ip67 16a
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE, CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Referenz
12 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.