Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Car 67838000 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Car 67838000 Stromkabel Schwarz 3 m
Pro Car 67838000 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70148239
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67838000
EAN/GTIN:
     k.A.
Wendelleitung

Kabel: 2 x 0,75 mm2 Wendelleitung. Länge: 0,6 bis 3,0 m.
Mit Kupplung (Innen-Ø 21 mm), 12-24 V, max 8 A.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Stromstärke (maximal)
8 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,33334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.