Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 931804700 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann 931804700 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann 931804700 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-D25631
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931804700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Ste-cker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5 mm² Leiterquerschnitt. Buchse Messing vernickelt / vergoldet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
30 V
Stromstärke
16 A
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,07*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,14*
€ 5,98*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,36*
€ 6,44*
1 Tag
250
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,59*
€ 12,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,71*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930103100
ab € 11,61*
Zubehör
Hirschmann
930726100
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.