Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934100700 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934100700 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann 934100700 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149062
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934100700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Turmstecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-durchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, sowie 4 mm Buchsen für Turmsteckbauweise. Einfache Montage durch „Click-System“.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Breite
58.5 mm
Tiefe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
30 V
Stromstärke
24 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Hirschmann
930103100
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.