Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934100101 Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934100101 Drahtverbinder Rot
Hirschmann 934100101 Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149065
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934100101
EAN/GTIN:
     4002044186784
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Turmstecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-durchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, sowie 4 mm Buchsen für Turmsteckbauweise. Einfache Montage durch „Click-System“.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Breite
58.5 mm
Tiefe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
30 V
Stromstärke
24 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930166101
ab € 4,56*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176101.
ab € 4,45*
Zubehör
Stäubli
60.7030-22 25M
ab € 39,31*
Zubehör
Stäubli
60.7030-22 5M
ab € 10,88*
Zubehör
Stäubli
61.7607-22 25M
ab € 75,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.