Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930268101 Drahtverbinder Mini pole clamp Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hirschmann 930268101 Drahtverbinder Mini pole clamp Rot
Hirschmann 930268101 Drahtverbinder Mini pole clamp Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149950
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930268101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Miniatur-Polklemme mit 2 mm Durchmesser, Quer-loch, isoliert, Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, vergoldet, Gewindebolzen aus Messing verzinntmit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Ge-rätechassis und Schalttafeln bis max. 3,5 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
7.7 mm
Breite
53 mm
Merkmale
Stecker
Mini pole clamp
Produktfarbe
Rot
Spannung
30 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,7723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 555,63*
€ 661,1997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 541,69*
€ 644,6111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 514,13*
€ 611,8147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,00*
€ 597,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 475,38*
€ 565,7022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.