Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930268100 Drahtverbinder Mini pole clamp Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930268100 Drahtverbinder Mini pole clamp Schwarz
Hirschmann 930268100 Drahtverbinder Mini pole clamp Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149965
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930268100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Miniatur-Polklemme mit 2 mm Durchmesser, Quer-loch, isoliert, Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, vergoldet, Gewindebolzen aus Messing verzinntmit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Ge-rätechassis und Schalttafeln bis max. 3,5 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
7.7 mm
Breite
35 mm
Merkmale
Stecker
Mini pole clamp
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
30 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.