Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930103788 Drahtverbinder Pole clamp Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930103788 Drahtverbinder Pole clamp Grün, Gelb
Hirschmann 930103788 Drahtverbinder Pole clamp Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70150777
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930103788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann laborbuchse
Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Iso-lierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt / vergoldet mit 2 mm Ø-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
41.5 mm
Merkmale
Stecker
Pole clamp
Produktfarbe
Grün, Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
30 V
Stromstärke
35 A
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.