| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70151073 Herst.-Nr.: 972361102 EAN/GTIN: 4002044171346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheits-Einpressbuchse, Ø 4 mm, berüh-rungssicher, mit Flachsteckanschluss 4,8 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum schnellen Einbau in Schalttafeln von 1-10 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 +/- 0,1 mm. Einführungsfase: 0,5 x 45 Grad Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Innendurchmesser | 4 mm | ![](/p.gif) | Außendurchmesser | 14.5 mm | ![](/p.gif) | Breite | 32 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kontaktwiderstand | 5 mΩ | ![](/p.gif) | Spannung | 1000 V | ![](/p.gif) | Stromstärke | 24 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |