Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14235 Steckdose Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14235 Steckdose Grau, Rot
MENNEKES 14235 Steckdose Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70151980
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125a 6h
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1662 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,77*
€ 791,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,44*
€ 779,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,21*
€ 751,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,86*
€ 732,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,40*
€ 704,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.