| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70153050 Herst.-Nr.: 1530595 EAN/GTIN: 4046356024396 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, M5, Vorderwand-/Schraubmontage mit M5-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 4 x 0,14 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m | Merkmale | Stecker | M5 | | Produktfarbe | Silber | | AWG Kabelgröße | 26 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Spannung | 60 V | | Stromstärke | 1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| |