Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1542758 Drahtverbinder M12 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1542758 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix Contact 1542758 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     4147-M0267078
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542758
EAN/GTIN:
     4046356097765
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
2 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 9,23*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,364*
€ 9,264*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 9,66*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 10,10*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,36*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 184,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.