Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1530650 Drahtverbinder M5 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1530650 Drahtverbinder M5 Silber
Phoenix Contact 1530650 Drahtverbinder M5 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70153330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1530650
EAN/GTIN:
     4046356024457
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M5, Hinterwand-/Schraubmontage, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Stecker
M5
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.