Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2289625 Signalkabel 7 m Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2289625 Signalkabel 7 m Mehrfarbig
Phoenix Contact 2289625 Signalkabel 7 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70153342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2289625
EAN/GTIN:
     4017918057688
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
SPS-Verbindungskabel
buchsenleiste
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 7 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
1093 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.