Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1353710000 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 1353710000 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Weidmüller 1353710000 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70155120
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1353710000
EAN/GTIN:
     4008190133252
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dimensionsstabile, abgewinkelte, kodierbare Stiftleiste
mit dem integrierten Fehlsteckschutz der Unimate
Range Steckerfamilie. Erhältlich in seitlich offener oder
geschlossener Ausführung. Bei der geschlossenen
Variante lassen sich Befestigungsblöcke aufrasten. Die
Lötstiftlänge 3,2 mm ist für das Wellenlöten optimiert.
Lieferung erfolgt in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Anschlussabstand
5.08 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Rechtwinklig
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
2
Spannung
400 V
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,758*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,36758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,138*
€ 58,47422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,428*
€ 57,62932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,138*
€ 54,90422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,598*
€ 51,88162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,678*
€ 50,78682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,758*
€ 43,74202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.