Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1026840000 Drahtverbinder SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN OR BX Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 1026840000 Drahtverbinder SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN OR BX Orange
Weidmüller 1026840000 Drahtverbinder SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN OR BX Orange
Artikel-Nr.:
     6232-3515765
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1026840000
EAN/GTIN:
     4032248752331
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Power on board - 100% Sicherheit, 100%
Integration, 100% Wirtschaftlichkeit:
Die kompakte und rationelle Lösung für UL-600VApplikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.75 g
Tiefe
11.8 mm
Höhe
11.6 mm
Merkmale
Stecker
SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN OR BX
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
630 V
Stromstärke
29 A
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4378*
€ 1,9978*
9 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4569*
€ 2,0269*
51 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,51278*
€ 2,10278*
19 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5691*
€ 2,1791*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 1,9978*
€ 2,37738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8478*
€ 2,19888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7178*
€ 2,04418
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4378*
€ 1,71098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 71,9208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.