Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2304665 Signalkabel 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2304665 Signalkabel 3 m Grau
Phoenix Contact 2304665 Signalkabel 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157167
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304665
EAN/GTIN:
     4017918951344
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
d-sub kabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: ABB S800 I/O; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Gewicht
382 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.