Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1006 Steckdose Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1006 Steckdose Grau, Weiß
MENNEKES 1006 Steckdose Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157227
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
256 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Referenz
12 h
Energie
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.