Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 5894 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 5894 Montage-Kit
Televes 5894 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157253
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     5894
EAN/GTIN:
     4031136070533
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte preisner
montageplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.