Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 97990 Steckdose Blau, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 97990 Steckdose Blau, Grau, Rot
MENNEKES 97990 Steckdose Blau, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157728
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     97990
EAN/GTIN:
     4015394094043
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdose Schweiz
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1175 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.