Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y469261 Herst.-Nr.: 44985 EAN/GTIN: 4007246449859 |
| |
|
| | |
| Bringen Sie Farbe ins Spiel! Bislang war die individuelle Bemalung von Figuren eine mühsame Angelegenheit – die in viele kleine Teile zerlegten Figuren mussten zunächst einzeln vom Spritzling abgetrennt und anschließend aufwändig zusammengeklebt werden. Dank der Entwicklung einer speziellen Spritzgussform entfällt der Zusammenbau der Figuren vor dem Bemalen – diese sind bereits in einem Stück am Spritzling. Die Bemalung der Figuren kann ganz einfach direkt am Spritzling erfolgen, dadurch haben Sie beim Bemalen das Modell immer fest im Griff. Nachdem die Figur vollständig bemalt und die Farbe getrocknet ist, wird sie einfach vom Spritzling getrennt und in die Modell-Landschaft geklebt. Die Farben, können Sie bei Ihrem Fachhändler kaufen. Revell® bietet ein großes Sortiment an Farben, aus denen Sie für die Bemalung Ihrer Figuren wählen können. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | TT (1:120) | | Anzahl Teile | 72 Stück(e) | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,54* | € 12,76* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,08* | € 12,77* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,50* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|