Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1795 Steckdose Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1795 Steckdose Weiß, Gelb
MENNEKES 1795 Steckdose Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158379
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Zertifizierung
DE, VDE, CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
4 h
Energie
Nennspannung
110 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.