Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 20461 Steckdose Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 20461 Steckdose Grün
MENNEKES 20461 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158388
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     20461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
DE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.