Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1486 Steckdose Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1486 Steckdose Grün, Weiß
MENNEKES 1486 Steckdose Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158917
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Referenz
10 h
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
100-300 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.