Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1631 Steckdose Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1631 Steckdose Weiß, Gelb
MENNEKES 1631 Steckdose Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158950
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
DE,VDE CN,CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
103 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Referenz
4 h
Energie
Nennspannung
110 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.