Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1475 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1475 Steckdose Blau, Weiß
MENNEKES 1475 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70159003
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
151 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.