Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1856 Steckdose Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1856 Steckdose Blau, Weiß
MENNEKES 1856 Steckdose Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70175070
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
DE, VDE, CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
342 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.