Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1471 Steckdose Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1471 Steckdose Weiß, Gelb
MENNEKES 1471 Steckdose Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70175114
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
204 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
4 h
Energie
Nennspannung
110 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.