Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 22960 Metall-Reiniger und Poliermittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol 22960 Metall-Reiniger und Poliermittel
Ballistol 22960 Metall-Reiniger und Poliermittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70175861
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     22960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Metallpflege
Bei verschiedenen namhaften Automobilherstellern im Einsatz. Geprüft nach DIN DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest)

USTA Werkstatt-Öl ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.

Der Rostkiller mit den wertvollen CLP-Eigenschaften (Cleaning Lubricating Protecting)

USTA - ist gleitaktiv, kriecht in feinste Risse und Winkel, verdrängt Wasser von Metalloberflächen, unterwandert Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. USTA enthält keine Silicone oder Chlorkohlenwasserstoffe. USTA ist das vielseitige und preisgünstige flüssige Werkzeug für fast jeden Zweck.

Industrie und Handwerk: USTA ist ideal zur Wartung und Pflege von Maschinen und Geräten aller Art. Zuverlässige Konservierung von Präzisionswerkzeugen und Messgeräten, Formen und Stanzen. Hervorragender temporärer Rostschutz für die Zwischenlagerung von Fertig- und Halbteilen aus Stahl und Eisen. Bewährt als Transportkonservierung beim Straßen-, Schienen und Überseetransport.

Landwirtschaft: USTA pflegt alle Maschinen und Geräte im harten Feld- und Waldeinsatz. Pflege, Rostschutz und Schmierung in einem. Bestens geeignet für Traktoren, Hänger, Kreiselmäher, Erntemaschinen, Heuwender, Saatmaschinen und Gestänge. Alles bleibt in Top Funktion, auch bei widrigster Witterung!

Haushalt und Garten: USTA hält alles in Schuss, was knarzen, quietschen oder sperren könnte. Egal ob Türschlösser, Fensterscharniere, Fahr- und Motorräder. Alles funktioniert wie neu, ist geschützt und gepflegt. Im Garten dient es zur Wartung, Pflege und Schutz von Schlauchwagen, Rasenmähern, Heckenscheren, Kantenscheren, Harken, Spaten und Rechen.

Kfz-Bereich: Mit USTA gibt es keine sperrigen und hemmenden Scharniere mehr. Es wirkt bei klemmenden Kofferraumverschlüssen, löst festgefressene Verschraubungen und Passungen, verhindert im Winter das Einfrieren von Türschlössern, schützt alle Metallteile lange Zeit gegen Korrosion. Ebenso bewährt sich USTA als Kettenöl fürs Motorrad.

Schiffahrt: USTA pflegt und schützt Winden, Rollen, Wellen, Schraubverbindungen, Seilzüge und blankes Metall selbst bei Spritzwasser und salzhaltiger Gischt. Ideal zum Einwintern.

Gefahr:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Reinigung
Produkttyp
Spray & trockenes Tuch
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Spendertyp
Spray
Volumen (ml)
400 ml
Gebrauchsfertig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Metallreiniger, Politur, metallpflege
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.