Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 2244DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNEX 2244DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Blau
UNEX 2244DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70176342
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2244DT
EAN/GTIN:
     8428884036502
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
unex kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detektiergeräte zum Einsatz kommen. Eigen entwickelter Rohstoff, um Brüche zu vermeiden. Isolierendes Material, halogenfrei. Detektierbar mit Metalldetektoren und Röntgengeräten. Die blaue Farbe ermöglicht eine einfache visuelle Erkennung während des gesamten Prozesses und minimiert somit die Gefahr einer Verschmutzung. Einfache Montage und einfaches Einfädeln. Isolierende Kabelbinderzunge mit hoher Zugfestigkeit. Kabelfreundliche Innenverzahnung. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 45mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit (N) gemäß EN 62275: 220N (22,6 kg). Es wird empfohlen, den Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen zu halten. Farbe: azurblau RAL 5009.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
188 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,09338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2247DT
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.