Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3060 Steckdose Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3060 Steckdose Grün, Weiß
MENNEKES 3060 Steckdose Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70176419
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
2 h
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
300-500 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.