Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Enoc System TFBS S-S Kabelkorb-Set
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70182237
Hersteller:
Enoc System
Herst.-Nr.:
56551
EAN/GTIN:
7330701090509
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Kabelkorb-Set
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rangierbügel
,
Rack Zubehör
,
19 zoll kabelbügel
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen