Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System SS 80S-S Montagestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System SS 80S-S Montagestange
Enoc System SS 80S-S Montagestange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182496
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57141
EAN/GTIN:
     7330701096402
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Tiefe (max)
600 mm
Merkmale
Typ
Montagestange
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.