Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System FPM 6 X1-S Lüftertafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System FPM 6 X1-S Lüftertafel
Enoc System FPM 6 X1-S Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182781
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57012
EAN/GTIN:
     7330701095115
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.