Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 2244-0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 2244-0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Schwarz
UNEX 2244-0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70183095
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2244-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in Innen- und Außeninstallationen. Witterungsstabil gemäß EN 62275:2009. Hohe Zugfestigkeit. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 45mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 22,6 kg. MS-Bezeichnung gemäß EN 3367: MS3367-1. Eigener Rohstoff U61X. Isolierendes Material, halogenfrei. UL-Zertifizierung für Rohstoff und Endprodukt. Einfach einzufädeln und verschlusssicher. Maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es wird empfohlen, den Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen zu halten. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
188 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05691*
€ 0,06772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04171*
€ 0,04963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.