Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0245969
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® Li2YCY (TP) feindrähtig

Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit PE-Aderisolation und feindrähtigem Leiteraufbau

UNITRONIC® Li2YCY (TP) feindrähtig - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- Leitungen für RS485/RS422
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
50 kg/km
Kabelgewicht
93 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Testspannung
2000 V
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der verdrillten Paare
5 x 2 Paar(e)
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,12936*
€ 2,29936*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,14*
€ 2,31*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,25*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,6136*
€ 3,925*
1 Tag
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 261,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,29936*
€ 2,73624
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,26936*
€ 2,70054
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,23936*
€ 2,66484
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21936*
€ 2,64104
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,20936*
€ 2,62914
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,12936*
€ 2,53394
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,44*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.