Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184160
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz

UNITRONIC® FD - PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.9 mm
Kupferindex
85 kg/km
Kabelgewicht
250 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
100 nF/km
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.