Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184182
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® Li2YCY (TP) feindrähtig

Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit PE-Aderisolation und feindrähtigem Leiteraufbau

UNITRONIC® Li2YCY (TP) feindrähtig - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

- Leitungen für RS485/RS422
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Kupferindex
39.6 kg/km
Kabelgewicht
64 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Testspannung
2000 V
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der verdrillten Paare
3 x 2 Paar(e)
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.