Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Li2YCY PiMF Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC Li2YCY PiMF Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC Li2YCY PiMF Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184215
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® Li2YCY PiMF

Geschirmte Datenleitung mit PE-Aderisolation und statisch geschirmten Aderpaaren

UNITRONIC® Li2YCY PiMF - geschirmte PVC-Datenleitung mit einzeln geschirmten Paaren für Bereiche mit hohen elektromagnetischen Störeinflüssen

Paargeschirmt mit Metallfolie (PIMF)

Anwendungsgebiete

- Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise
- Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen
- Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.
- Für Meßwertübertragung bzw. serielle 2-Draht-Schnittstellen
- Für bedingt flexiblen Einsatz sowie für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen vorgesehen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
16.6 mm
Kupferindex
182 kg/km
Kabelgewicht
327 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
10 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
20 mm
Testspannung
2000 V
Induktivität
0.4 mH/km
Anzahl der verdrillten Paare
10 x 2 Paar(e)
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,35*
€ 11,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.