Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiHH Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiHH Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiHH Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184225
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Halogenfreie Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiHH - halogenfreie Datenleitung für den Niederfrequenz-Bereich, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte

- Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen
- Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Anwendungsgebiete
- Geeignet für Bereiche mit hoher Personen-dichte sowie großen Sachwerten, die im Brandfall geschützt werden müssen
- Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und Industrieanlagen
- Für Datenverarbeitung, Mess- und Steuerungstechnik, sicherheitstechnische Anlagen und als Elektronikleitung
- Trockene und feuchte Räume
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
37 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
1200 V
Induktivität
0.65 mH/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,14378* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 669,53*
€ 796,7407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 656,27*
€ 780,9613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 633,93*
€ 754,3767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 613,38*
€ 729,9222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 571,89*
€ 680,5491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.