Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 100 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 100 Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC 100 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184252
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuer- und Signalleitung mit kleinen Leiterquerschnitten

UNITRONIC® 100 - PVC-Datenleitung für den vielfältigen Einsatz für die niederfrequente Datenübertragung mit speziellem UNITRONIC®-Farbcode

Anwendungsgebiete
Diese Steuer- und Signalleitungen werden im Milliampèrebereich der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. eingesetzt - überall dort, wo Steuerleitungen in kleinen Dimensionen gebraucht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.9 mm
Kupferindex
35 kg/km
Kabelgewicht
95 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Induktivität
0.7 mH/km
Anzahl der Kabeladern
14
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.