Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC FD Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochflexible Datenleitung mit PVC-Außenmantel für Schleppketteneinsatz

UNITRONIC® FD - PVC-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
25 kg/km
Kabelgewicht
75 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5 mm
Testspannung
1500 V
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
100 nF/km
Anzahl der Kabeladern
10
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6661* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,15*
€ 241,7485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,42*
€ 238,4998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,71*
€ 226,9449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,41*
€ 219,4479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,06*
€ 197,6114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.